Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - ET28.3/2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ET28.3/2N
Artikeldetailsicht 1, ET28.3/2N
Artikeldetailsicht 2, ET28.3/2N
Masszeichnung 1, ET28.3/2N
Artikel-Nr.:
     6682-50122601
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Gewindegröße: M18
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
31.8 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
46.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,39*
€ 73,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,39*
€ 73,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,87*
€ 77,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,67*
€ 78,83*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 73,84*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,28*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,48*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 4,97*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.