Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/2TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2TV
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2TV
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/2TV
Artikel-Nr.:
     6682-50133987
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 258,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,15*
€ 258,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,69*
€ 263,09*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,21*
€ 270,23*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 276,18*
€ 309,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.