Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L250-P42ML-M12S12-UCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L250-P42ML-M12S12-UCA
Artikeldetailsicht 1, L250-P42ML-M12S12-UCA
Masszeichnung 1, L250-P42ML-M12S12-UCA
Masszeichnung 2, L250-P42ML-M12S12-UCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142132
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L250
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener Schutztür
Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Rundstecker, M12, 12 -polig, Metall, male, A-kodiert
Abmessung: 40 mm x 178 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zuhaltekraft, max.: 2.100 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,38*
€ 457,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,95*
€ 457,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,61*
€ 462,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,21*
€ 468,74*
Lager 6682
5
€ 15,90*
ab € 512,03*
€ 561,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,81*
€ 668,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,71*
€ 648,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,03*
€ 609,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 52,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 66,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 100,13*
Zubehör
Leuze electronic
50139769
ab € 49,49*
Zubehör
Leuze electronic
50139770
ab € 48,57*
Zubehör
Leuze electronic
50139771
ab € 75,86*
Zubehör
Leuze electronic
50142097
ab € 53,49*
Zubehör
Leuze electronic
50142133
ab € 59,16*
Zubehör
Leuze electronic
50149355
ab € 141,67*
Zubehör
Leuze electronic
50149356
ab € 185,81*
Zubehör
Leuze electronic
50149357
ab € 325,32*
Zubehör
Leuze electronic
50149361
ab € 75,18*
Zubehör
Leuze electronic
50149360
ab € 75,18*
Zubehör
Leuze electronic
50149305
ab € 126,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.