Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert - RK3CL1.A3/6T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RK3CL1.A3/6T-M8
Artikeldetailsicht 1, RK3CL1.A3/6T-M8
Artikeldetailsicht 2, RK3CL1.A3/6T-M8
Masszeichnung 1, RK3CL1.A3/6T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50143653
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Sonderausführung: Teach-Eingang, Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 3,8 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,40*
€ 297,64*
Lager 6682
11
€ 15,90*
ab € 271,52*
€ 310,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,57*
€ 337,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,45*
€ 365,12*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,43*
€ 365,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040894
ab € 15,08*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50104130
ab € 10,63*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,36*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,06*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,25*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.