Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU208-100/4T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU208-100/4T-M8
Artikeldetailsicht 1, HTU208-100/4T-M8
Artikeldetailsicht 2, HTU208-100/4T-M8
Masszeichnung 1, HTU208-100/4T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50149525
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m8
ultraschall sensor

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 12 °
Betriebsreichweite: 0,02 ... 0,1 m
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 20 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M12
Abmessungen: 8 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor leuze, Ultraschall Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 11,11*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130876
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.