Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor - MTKS 20x20.SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MTKS 20x20.SC
Artikeldetailsicht 1, MTKS 20x20.SC
Masszeichnung 1, MTKS 20x20.SC
Artikel-Nr.:
     6682-50151449
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50151449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken

Bauform: rechteckig
Tripplegröße: 1,1 mm
Reflexionsfläche: 20 mm x 20 mm
Werkstoff: Kunststoff
Trägermaterial: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: Solidchem
Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
Materialverträglichkeit: Alkohol, ECOLAB, H2O2

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,38*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 4,99*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,41*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.