Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesäule - UDC-2500-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UDC-2500-S2
Artikeldetailsicht 1, UDC-2500-S2
Artikeldetailsicht 2, UDC-2500-S2
Artikeldetailsicht 3, UDC-2500-S2
Masszeichnung 1, UDC-2500-S2
Masszeichnung 2, UDC-2500-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549857
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesäule

Abmessungen: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 2.500 mm
Funktionen: justierbar, 3 Richtungen, Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
149 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
2560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,13*
€ 693,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,69*
€ 681,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,45*
€ 646,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 263,89*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 264,75*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 314,78*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 528,61*
Zubehör
Leuze electronic
50144378
ab € 140,41*
Zubehör
Leuze electronic
426190
ab € 144,45*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.