Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät - MSI-MC310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-MC310
Artikeldetailsicht 1, MSI-MC310
Artikeldetailsicht 2, MSI-MC310
Artikel-Nr.:
     6682-549941
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Nachschaltgerät

Applikation: Auswertegerät für magnetkodierte Sensoren mit antivalenten Reed Kontakten
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Für Stopp Kategorie 0, Statische Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie: 0, IEC/EN 60204-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 1 Schließer / 1 Öffner
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St.
Anzahl Schaltausgänge: 1 St.
Sicherheits-Schaltausgang 1: Relais, Schließer
Sicherheits-Schaltausgang 2: Relais, Schließer
Schaltausgang 1: Relais, Öffner
Ansprechzeit: 20 ms
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 55 °C
Zulassungen: TÜV Süd, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
113.6 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,96*
€ 183,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,56*
€ 184,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,56*
€ 184,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,57*
€ 190,24*
Lager 6682
44
€ 15,90*
ab € 200,62*
€ 228,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.