Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC310R20-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC310R20-1500
Artikeldetailsicht 1, MLC310R20-1500
Artikeldetailsicht 2, MLC310R20-1500
Artikeldetailsicht 3, MLC310R20-1500
Masszeichnung 1, MLC310R20-1500
Artikel-Nr.:
     6682-68091215
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68091215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Auflösung: 20 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Ansprechzeit: 26 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,71*
€ 1.209,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,05*
€ 1.209,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.110,85*
€ 1.218,54*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.157,88*
€ 1.235,02*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.391,60*
€ 1.483,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,83*
€ 1.765,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,40*
€ 1.756,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,01*
€ 1.710,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,39*
€ 1.679,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,60*
€ 1.656,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 40,11*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,10*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,35*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,70*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,51*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,09*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,75*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.