Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon AA 3,6V 2,6Ah max.130mA LS14500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1209549
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Saft Batterien GmbH
Produkt Typ:
LS14500
Weitere Suchbegriffe: Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27082
€ 11,00*
ab € 2,66*
€ 3,80*
3 Tage
4019
€ 7,90*
ab € 2,7659*
€ 3,9459*
14 Tage
44201
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,41*
Lager 6808
41
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,10*
3 Tage
37
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,04*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.