Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe d=115mm DTS line fawn 115 mm 208708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1476907
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208708
EAN/GTIN:
     4021104087083
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheiben Line Beige; mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC,geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm; Segment Länge: 31,5 mm; Anzahl: 9; Ø- 115 mm; VE: 1 Anwendung: trennen, Form: flach, Max. Drehzahl: 13300 1/min, Scheibendurchmesser: 115 mm, geeignet für Nassbetrieb: true, geeignet für Kunststoff: false, geeignet für Asphalt: true, geeignet für Backstein: true, geeignet für Beton: true, geeignet für Beton/Betonstein: true, geeignet für bewehrten Beton: false, geeignet für Gussrohre: true, geeignet für Hartgestein: true, geeignet für Kalksandstein: true, geeignet für Keramik: true, geeignet für Metall: false, geeignet für Naturstein: true, geeignet für Schamotte: false, geeignet für Waschbeton: true, geeignet für Dachziegel: true, Diamantscheibe: true, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet für Holz: false, Topfscheibe: false, geeignet für Porenbeton: true, Segmentbreite: 31,5 mm, Segmenthöhe: 10 mm, X-Lock Aufnahme: false, Segmentierung: sonstige, Anzahl der Segmente: 9, Werkstoff Grundteller: sonstige, Lamellenscheibe: false, geeignet für trockene Anwendung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
208708
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, cimco diamanttrennscheibe, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,80*
€ 24,78*
€ 5,95*
ab € 17,98*
€ 24,91*
€ 4,80*
ab € 19,22*
€ 26,63*
€ 3,90*
ab € 20,36*
€ 28,10*
Lager 6808
9
€ 4,99*
ab € 22,89*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.