Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1514570 Herst.-Nr.: 120082 EAN/GTIN: 4021103200827 |
| |
|
| | |
| Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm ) Ersatzklingen zu 12 0080 / 12 0081 Breite: 13 mm, geeignet für: Universalmesser, Länge: 100 mm, Werkstoff: sonstige, Abbrechklingen: true, Klingenform: Trapezklinge, Wellenschliffklinge: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120082 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Trapezklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser trapez, cutter messer, cuttermesser cimco, Klinge für Messer, Abisoliermesser, Kittmesser, Arbeitsmesser, Kabelmesser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,718* | € 1,168* | | | | | 37 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,25* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7988* | € 1,2888* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|