Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 160mm verchr., Kunsttstoffhülle, VDE 2506160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1528044
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2506160
EAN/GTIN:
     4003773033806
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
25 06 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm. Isoliert: true, Oberflächenschutz: sonstige, Mit Drahtschneider: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Pressform: sonstige, geeignet für Lichtwellenleiter: false, Länge der Backen: 50 mm, Kopfbreite: 16,5 mm, Griffausführung: 2-Komponenten, Mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false Schneidewert Draht (mm): mittelhart 1,6 / weich 2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
2506160
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,81*
1 Tag
141
1
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 18,98*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 19,38*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 19,46*
Lager 6808
5
1
€ 4,99*
ab € 22,01*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.