Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schlitz-Schraubendreher 6,5mm 150mm 05006125001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1540592
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006125001
EAN/GTIN:
     4013288027276
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche ''beißt'' sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05006125001 Ausführung: gerade, Isoliert: true, Gewicht: 94,04 g, Gesamtlänge: 255 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 150 mm, Klingenbreite: 6,5 mm, Klingenstärke: 1,2 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 6,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, Durchgehende Klinge: false, Mit Abrollschutz: true, Mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: sonstige Maße: 1,2x6,5x150
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05006125001
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 7,87*
1 Tag
126
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 7,93*
1 Tag
278
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,04*
1 Tag
278
10
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,33*
Lager 6808
7
1
€ 4,99*
ab € 10,33*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828029
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,81*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 3,98*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,74*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,11*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.