| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-2016280 Herst.-Nr.: 2-37/1 EAN/GTIN: 4011126030136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite: 55 mm Bandbreite: 23 mm Bandlänge: 212 mm für Rohr-Ø: 17,5 - 48 mm für Leiterquerschnitte: 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel: Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband: Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben: Stahl, verzinkt Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoff: Messing, Querschnitt des anzuschließenden Kabels: 2,5...16 mm², Klemm-/Spannbereich: 17,5...48 mm Rohr-Ø (Zoll): 3/8 - 1 1/2 Rohr-Ø (mm): 17,5-48 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 37/1 | Ident Code: | 2-37/1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,5481* | € 2,1867* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,5559* | € 2,1868* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 1,6254* | € 2,2554* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,58* | € 2,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,841* | € 2,791* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|