| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2109055 Herst.-Nr.: 20460020 EAN/GTIN: 4013960166309 |
| |
|
| | |
| SB-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieser Gewindebogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Gewinde-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 20 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Radius: 80 mm VPE: 25 Stck. Größe: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SB-E-V20 | Ident Code: | 20460020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,46* | € 11,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,46953* | € 11,69953* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 10,035* | € 13,705* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,631* | € 13,721* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,23* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|