Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose grau 89x43x37mm ohne Klemmen MINI25-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2364100
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090801
EAN/GTIN:
     4013902020041
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 rückseitig, 10 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen Abmessungen: 89 x 43 x 38mm Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 89 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Halogenfrei: true, Tiefe: 38 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 43 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Montagedeckel, Vergießbar: true, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false Spalte 2: grau Spalte 1: leer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
MINI25-L
Ident Code:
31090801
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48424*
€ 0,97424*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 1,03*
Lager 6808
2974
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,09*
3 Tage
12839
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5545*
€ 1,1145*
3 Tage
3010
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.