Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M25-M20 Messing vernickelt 167RMSM25-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2461135
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089556
EAN/GTIN:
     4012195475637
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung. Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 20, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 25, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Anschluss-/Innengewinde: M25/M20
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
167RMSM25-20
Ident Code:
2089556
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, obo reduktion, reduktion, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,32*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9576*
€ 2,4876*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,998*
€ 2,538*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,0393*
€ 2,5793*
Lager 6808
60
1
€ 4,99*
ab € 2,2185*
€ 3,3085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3085*
€ 3,93712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9885*
€ 3,55632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8685*
€ 3,41352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7885*
€ 3,31832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6485*
€ 3,15172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2185*
€ 2,64002
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,06485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.