Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Lins. d=3,5mm l=19mm Kreuzschl.galv.vz 604700151-3,5X19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2528053
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     10119905
EAN/GTIN:
     4001796063671
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Kopfform: Zylinder, Schraubsystem: Phillips PH, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 19 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 3,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
604700151-3,5X19
Ident Code:
10119905
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0348*
€ 0,0515*
Lager 6808
400
100
€ 4,99*
ab € 0,035*
€ 0,0516*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,03649*
€ 0,05939*
5 Tage
800
100
€ 5,90*
ab € 0,043*
€ 0,0634*
100
€ 5,95*
ab € 0,04678*
€ 0,06848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.