Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 10-14mm lichtgrau mit Nagel 2x40mm 202740LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2601300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228858
EAN/GTIN:
     4012195219972
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung Farbe: grau, Form: rund, Mit Nagel: true, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 10...14 mm, Rohrarretierung: false, Doppelschelle: false Nadellänge (mm): 40 für Kabel (mm): 10-14
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
202740LGR
Ident Code:
2228858
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 6,94*
€ 9,48*
€ 9,80*
ab € 8,10*
€ 11,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 12,83*
5 Tage
122
€ 6,95*
ab € 9,31*
€ 12,96*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0659*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,047*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.