Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung 30x3x1,5mm² lichtgrau 712/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2616021
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-712/2
EAN/GTIN:
     4011126044911
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter hkl
sammelhalter
Sammelhalterung, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B: 105 x 45 mm Fassungsvermögen: z.B. 30 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 750°C Werkstoff: PP (Polypropylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 30, Mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
712/2
Ident Code:
2-712/2
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,026*
€ 1,4757*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,95*
ab € 1,1452*
€ 1,5879*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,66*
Lager 6808
621
1
€ 4,99*
ab € 1,1169*
€ 1,7269*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,3806*
€ 1,8606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7269*
€ 2,05501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5569*
€ 1,85271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5269*
€ 1,81701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4569*
€ 1,73371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3869*
€ 1,65041
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1169*
€ 1,32911
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5901*
Ähnlich
HKL
ab € 1,76*
Ähnlich
HKL
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.