Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 20A NEOZED 400V GL GR.D02 5SE2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730488
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2320
EAN/GTIN:
     4001869005973
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: blau, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Farbe: blau In (A): 20 Größe: D02
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SE2320
Ident Code:
5SE2320
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d02, neozed d02, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Lager 6808
233
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,58*
4 Tage
440
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,59*
6 Tage
890
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 44,70*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,75*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,92*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,47*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,92*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,59*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,85*
Sonstiges
Siemens
5SH5020
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.