Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Minized
>
Artikel
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1-polig, In: 63 A, Un AC: 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SG7113
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SG7113
EAN/GTIN:
4001869319230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1-polig, In: 63 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D0-Sicherungslasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
siemens leitungsschutzschalter 1polig
,
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter siemens
,
MINIZED
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,40*
Zubehör
Hilfsschalter 2S für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1
Siemens
5ST3011
ab € 9,35*
Zubehör
Hilfsschalter 2S, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,50*
Zubehör
Hilfsschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,28*
Zubehör
Hilfsschalter mit Prüftaste 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Hilfsschalter mit Prüftaste, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Hilfsschalter mit Prüftaste, 2Ö für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter
Siemens
5ST30122
ab € 12,89*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Siemens
5ST3010
ab € 9,13*
Zubehör
Hilfsschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS
Siemens
5ST3012
ab € 9,51*
Zubehör
Reduzierstück für Sicherungseinsätze D01 im Reiter-Sicherungslasttrennschalter
Siemens
5SH5527
ab € 0,71*
Zubehör
Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe
Siemens
5TT3170
ab € 63,02*
Zubehör
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar
Siemens
5ST3703
ab € 11,13*
Zubehör
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang
Siemens
5ST3714
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen