Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2774426 Herst.-Nr.: GB2CB09 EAN/GTIN: 3389110214680 |
| |
|
| | |
| TeSys GB-Leistungsschalter, 1-polig, 4A/250V, IEC/277V UL für den Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiff bei 52 A (13-14 In) und einem Ausschaltvermögen Icu 3kA@240V. Kompaktes Gerät (15 mm breit) mit Steuerung über Kipphebel und Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht mehreren Normen (IEC, UL, CSA, NEMKO) und Green Premium (RoHs/Reach). Spannungsart: AC, Einbautiefe: 74 mm, Bemessungsstrom: 4 A, Bemessungsspannung: 250 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...4 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...60 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: false, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 3 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | GB2CB09 | Ident Code: | GB2CB09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 11,35* | € 14,86* | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 11,875* | € 15,525* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,06* | € 15,77* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,23667* | € 15,96667* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,44* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|