Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kabelstutzen M40 mit Zugentlastung DIN EN 62444 AKM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2850168
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3600213
EAN/GTIN:
     4012591772132
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 40. Dichtbereich Ø 19-28 mm. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 46 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -25...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 50,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 19...28 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40, Für Ex-Zone Staub: ohne für Kabelaußen-Ø (mm): 20 - 28,5 für Kabeleinführung: M 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AKM40
Ident Code:
3600213
Weitere Suchbegriffe: hensel anbaustutzen m40, anbaustutzen m40, anbaustutzen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,24*
10
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 8,27*
2 Tage
42
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,86*
1
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,15*
Lager 6808
24
1
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,66*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,80*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,02*
Ähnlich
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.