Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombierhaube IP66 M22-PL-PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216397
EAN/GTIN:
     4015082163976
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Pilztaster
Plombierhaube
Plombierkappe
Plombierhaube, für Geräte mit Pilzdurchmesser 38 mm, durchsichtig mit Solltrennstelle, nach NOT-HALT-/ NOT-AUS-/ STOPP- / HALT-Schaltung wiedereinsetzbar, im Raster 30 x 50 sind die benachbarten Bohrungen mit Blindstopfen M22(S)-B zu verschließen, IP65 Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Form: rund, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-PL-PV
Ident Code:
216397
Weitere Suchbegriffe: pilztaster
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
2
€ 4,45*
ab € 4,26*
€ 5,93*
5 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 5,24*
€ 7,32*
1
€ 5,00*
ab € 5,47*
€ 7,63*
1
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,95*
Lager 6808
18
1
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.