Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, M22-PV/K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885929
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216515
EAN/GTIN:
     4015082165154
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Art der Entriegelung: Zug-Entriegelung, Durchmesser der Kappe: 38 mm, Mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP66, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-PV/K01
Ident Code:
216515
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,34*
€ 24,05*
Lager 6808
12
1
€ 4,99*
ab € 19,35*
€ 25,38*
3 Tage
174
1
€ 6,40*
ab € 22,08*
€ 28,77*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 28,92*
1
€ 5,46*
ab € 22,87*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
167637
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
254849
ab € 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.