Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone EXIT, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010 12191000023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2995759
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12191000023
EAN/GTIN:
     4250217484872
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT, Piktogramm nach ISO 7010 (Pfeil 6 Uhr), Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 DC, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 6 W, Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Leitungseinführung: 1 x M 20 Verschraubung (Kunststoff), 1 x M 20 Blindstopfen, Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Farbtemperatur: 3000...6500 K, Max. Systemleistung: 6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 185 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12191000023
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 636,95*
€ 724,65*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 635,57*
€ 724,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 670,19*
€ 755,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,46*
€ 821,49*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,65*
€ 862,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,81*
€ 824,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,95*
€ 757,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.