Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Einsatz Wechsel-Wechselschalt. 010800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3031310
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010800
EAN/GTIN:
     4010337108009
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Steckklemmen, Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 24 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Spalte 1: Wechsel/Wechsel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
010800
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, gira ausschalter, ausschalter, wechselschalter 10a, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
10
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 15,68*
4 Tage
23
1
€ 9,70*
ab € 12,39*
€ 17,17*
2 Tage
9
1
€ 4,98*
ab € 12,71*
€ 17,53*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 13,03*
€ 17,96*
Lager 6808
14
1
€ 4,99*
ab € 17,78*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
310800
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.