Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 230VAC ARGUS lichtgrau ohne Schaltverzög. 544829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3064984
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     544829
EAN/GTIN:
     4011281349555
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
schneider electric dämmerungsschalt...
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos Phi 0,6. Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W. Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter. Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar. Schaltverzögerung. beim Einschalten: ca. 40 s. beim Ausschalten: ca. 100 s. Schutzart: IP54. Abmessungen: ca. 97x80x47 mm. Zubehör: Kondensator 542895. Ausführung: ohne Schaltverzögerung, lichtgrau. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 0,0 s, Ausschaltverzögerung: 0,0 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -5...30 °C, Ausschalthelligkeit: 3...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 3...2000 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP54, Mit automatischer Nachtabschaltung: false Schaltverzögerung: ohne Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
544829
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,15*
€ 47,31*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 47,42*
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 47,72*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 36,80*
€ 48,16*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 46,05*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
542895
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.