Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3069302 Herst.-Nr.: 122051 EAN/GTIN: 4011281128952 |
| |
|
| | |
| Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Gummi, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: true Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 122051 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schukostecker schwarz, vollgummi stecker, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,34* | € 6,17* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,33* | € 6,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,40* | € 6,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,37* | € 6,29* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|