Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146/5-V37-301-50-0050 SicherhSch 3 p 8146/5-V37-301-50-0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3234447
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     147855
EAN/GTIN:
     4046827016974
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hilfskontakt
Sicherheitsschalter - 12 A / 16 A, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V37-301-50-0050, Ersatz von Typ: -, -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V / 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 12 A / 16 A, Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt, Detaillierte Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend, Zusätzliche Klemme: -, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +51 °C, Besondere Bedingungen für Erweiterte Umgebungstemperatur, siehe Betriebsanleitung: Erweiterte Umgebungstemp. min.: -40 °C, Erweiterte Umgebungstemp. max.: +69 °C, Schutzart (IP): IP66, Farbe Griff: schwarzer Kragen und Griff, Kabeleinführung: 2 x M25 Ø 7 ... 17 mm, 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm, Zusatzeinrichtung: Messingplatte gebohrt, -, -, Anschlussquerschnitt HIKO: 1,5 ... 2,5 mm² feindrähtig, 1,5 ... 4 mm² eindrähtig, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146L Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 12 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 0...690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Farbe des Betätigungselements: grau, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 12 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 12 A, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8146/5-V37-301-50-0050
Ident Code:
147855
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Industrierelais, industrierelais, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,71*
€ 310,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,14*
€ 311,04*
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 313,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,48*
€ 314,38*
Lager 6808
5
Frei Haus
ab € 285,53*
€ 333,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.