Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Sammelsch. 3x(1-ph+HS) ohne Endkappen 1016mm 5ST3714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3327897
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3714
EAN/GTIN:
     4001869209340
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm² 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Länge: 1016 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift Ausführung: 3 x (1-phasig + HS)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5ST3714
Ident Code:
5ST3714
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,44*
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 59,04*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 48,37*
€ 61,96*
6 Tage
16
€ 6,95*
ab € 47,25*
€ 62,21*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 51,44*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,80*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,96*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,95*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,57*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.