| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3363900 Herst.-Nr.: J212505 EAN/GTIN: 4086500011186 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743. Mit diesem Werkzeug können die Hülsen-Passeinsätze in den Sicherungssockel eingesetzt oder auch entfernt werden. Schutzisoliert 1000 V: true, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, geeignet für DI: true, geeignet für DII: true, geeignet für DIII: true, geeignet für DIV: false, geeignet für DV: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | 01708.000000 | Ident Code: | J212505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pass einsatz, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 4,27* | € 5,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,59* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,94* | € 6,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,95* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,98* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|