Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Verteiler CAT6A MPD12-HS K Cat.6a / 12xRJ45 LSA+ alpinwe 100006997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3768213
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02022A0052
EAN/GTIN:
     4018359367770
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden. Der MPD12-Mini-Verteiler in LSA Ausführung der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zertifikat gemäß ISO/IEC 11801- ist für höchste Übertragungsraten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar. Die RJ45-Buchsen sind für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen wie PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet. Leistungsmerkmale: 360 Grad Schirmkontaktierung (geschirmte Ausführung) direkt auf der Leiterplatte durch Klemmschelle ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts, Abschirmhaube aus rostfreien Stahl, Anschluss der Adern über LSA Plus-Schneidklemmen mit Farbkennzeichnung nach EIA/TIA 568A und B, Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf max. 13 mm, CAT6A (ISO/IEC)- & CAT6A-Ausführungen mit Kontaktüberbiegeschutz: geeignet für 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45); können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den MJ-Buchsen verwendet werden, Optimiertes Kontaktdesign zur Vermeidung von Abreißfunken im Kontaktruhebereich, Gehäuse aus Thermoplast, halogenfrei, mit Anti-Rutsch-Füßen, Gehäusedeckel mit mindestens 4 Kabelausbrüchen, Portnummerierung auf Gehäusedeckel, Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge, Leiterplatte horizontal montiert, geschirmte Ausführungen sind mit einem innenliegenden Metall-Abschirmgehäuse versehen. Zusätzlich kann auf der Leiterplatte ein PE-Kabel (mit Schraube M4) befestigt werden, Je nach Ausführung 6, 8, 12 oder 16 RJ45-Anschlussbuchsen bzw. Module auf einer Leiterplatte Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: geschirmt Farbe: alpinweiß Kurzbezeichnung: MPD12-HS K CAT6A (ISO/IEC) Farbe: weiß, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 12, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 12 Ausführung: geschirmt, 12xRJ45, alpinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100006997
Ident Code:
J02022A0052
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, telegärtner 12 port patchpanel, lsa anschlusskasten, rj45 steckverbinder telegärtner, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, Rangierpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,42*
€ 95,51*
€ 3,50*
ab € 79,67*
€ 95,62*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 80,13*
€ 95,63*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 80,39*
€ 96,38*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 87,78*
€ 105,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.