Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 48x2,5mm² Schraubkl. Ex-e GHG7211001R0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020074
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0004
EAN/GTIN:
     4250217428890
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Terminal box GHG 721 1 for Zone 1/21, 1 x M40 cable gland, 24x M20 cable gland, direct drilled enclosure48 x 2.5 mm² + 24x2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 140 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 48, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 182,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7211001R0004
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, abox ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 573,25*
€ 657,68*
Frei Haus
ab € 586,17*
€ 669,19*
Frei Haus
ab € 588,97*
€ 675,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 608,78*
€ 697,12*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 617,87*
€ 703,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,55*
€ 776,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,44*
€ 743,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,90*
€ 722,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG7210001R0007
ab € 363,88*
Ähnlich
CEAG
GHG7210001R0008
ab € 361,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.