Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wandsteck. 5x16A 5-polig 6h 380-415V GHG5114506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020369
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5114506R0001
EAN/GTIN:
     4250217426834
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-Wandsteckdose 16A-5POL-6H/240/415V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 1 x Kunststoff-Leitungseinführung M25 für Ø 8 - 17 mm, 1 x M25 Ex-Schraubverschluss Kunststoff Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: bis 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3: Ue 500 V / Ie 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / Ex II 2 D Ex IIIC T80 Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 236 x 110 x 147 mm, Gewicht: 1.8 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5114506R0001
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose 16a 380v 5pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,74*
€ 447,09*
Lager 6808
66
Frei Haus
ab € 384,41*
€ 447,11*
Frei Haus
ab € 387,26*
€ 447,12*
Frei Haus
ab € 388,36*
€ 451,26*
€ 5,95*
ab € 395,43*
€ 458,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5117506R0001
ab € 105,57*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 534,80*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 150,43*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 81,57*
Ähnlich
CEAG
GHG5114306R0001
ab € 220,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.