Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/Sicherheits-Steckdose COMBI 30mA 16A 230V IP21 GW95922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4196052
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95922
EAN/GTIN:
     8011564226555
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Sicherheitssteckdose mit integrietem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrieten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung und erhoehtem Beruehrungsschutz geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, Mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 2, Mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: true, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Feinsicherung: false, Mit Durchschleiffunktion: false, geeignet für Schutzart (IP): IP21, Gerätebreite: 81,5 mm, Gerätehöhe: 81,5 mm, Gerätetiefe: 67 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1, Mit Funktionsbeleuchtung: false, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: ohne, Antibakterielle Behandlung: false, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: false, Konform UK Building Regulations Part M: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GW95922
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 65,19*
€ 83,54*
€ 5,00*
ab € 68,77*
€ 87,97*
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 90,23*
5 Tage
7
€ 6,45*
ab € 82,88*
€ 104,83*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.