| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4846910 Herst.-Nr.: 530941 EAN/GTIN: 4014364812878 |
| |
|
| | |
| Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse I 0,370 A EEI=B2 Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: imprägniert, geeignet für Lampenleistung: 18...28 W, Länge: 150 mm, Für Lampenart TC-D: true, Für Lampenart TC-DD: true, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T26: true, Für Lampenart TC-T: true, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart T38: true, Für Lampenart TC-F: true, Für Lampenart T-U: true, Multiwatt-Ausführung: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Ohne Dimmfunktion: true für Lampe: T-U/TC-F/-L,TC-DD Leistung (W): 28 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 530941 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,08* | € 8,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,31* | € 9,09* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,97* | € 9,21* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,40* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|