| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-5062758 Herst.-Nr.: 276276 EAN/GTIN: 4015082762766 |
| |
|
| | |
| Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50mm², Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung Spannungsart: AC, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: false, Einbautiefe: 69,5 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 415 V, Max. Lampenleistung: 0 W, Polzahl: 3, Leuchtmittel: sonstige, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 2 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 12,5 kA, Breite in Teilungseinheiten: 3, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol ''Pfeile'', Farbe der Kalotte: sonstige, Lampensockel: sonstige, Min. Bemessungsspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Zwangstrennung nach DIN VDE 0113: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IS-63/3 | Ident Code: | 276276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, EIN/AUS-Schalter, Automat, Einbaugerät, Ausschalter mit Signallampe, Gruppenschalter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,12* | € 12,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,18* | € 12,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,56* | € 12,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,63* | € 14,11* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,92* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|