Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 25-30mm Stahl galv. verzinkt ASL73330G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5793554
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362772
EAN/GTIN:
     4012196600083
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90. Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 25...30 mm, Kunststoffummantelt: false, Mit Abstand zur Wand: true, geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
ASL73330G
Ident Code:
1362772
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,1263*
€ 1,7663*
Lager 6808
160
20
€ 4,99*
ab € 1,3468*
€ 1,7968*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,21137*
€ 1,90137*
2 Tage
4226
1
€ 4,95*
ab € 1,2215*
€ 1,9115*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,1989*
€ 1,9288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,7968*
€ 2,13819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7068*
€ 2,03109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6268*
€ 1,93589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3468*
€ 1,60269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.