Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multi-Cutter L-BOXX, Solo Version GOP18V-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5801217
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018B6001
EAN/GTIN:
     3165140842587
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 18V-28 Professional ist der leistungsstarke Akku-Allrounder in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt außerdem über ein LED-Licht zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Schaffung optimaler Sichtverhältnisse auch bei Dunkelheit. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und Starlock Plus-System. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Ferner verfügt der GOP 18V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) Nennspannung: 18 V, Akkukapazität: 0 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,6 kg, Werkzeugaufnahme: sonstige, Schwingfrequenz: 20000 1/min, Mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GOP18V-28
Ident Code:
06018B6001
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, bosch akku-multi-cutter gop 18v, bosch akku-multi-cutter, akku multi cutter, Schlagbohrmaschine (elektrisch, Teile)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 180,20*
€ 213,93*
€ 4,80*
ab € 185,95*
€ 221,46*
Frei Haus
ab € 191,56*
€ 227,26*
€ 3,50*
ab € 192,69*
€ 227,76*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 229,23*
€ 261,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,22*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608661645
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
2608662558
ab € 7,99*
Zubehör
Bosch
2608662354
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2608662343
ab € 12,93*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.