Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Grip Flex schwarz/ rot, Größe 10/XL 141231


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5967913
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141231
EAN/GTIN:
     4021103059845
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh ''Grip Flex''. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 10/XL; Farbe: schwarz/rot; Saumfarbe: weiß; Gauge: 13; 1 Paar Farbe: schwarz, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschichtung: halbflächig beschichtet, Werkstoff: sonstige, Art der Schließung: Elastikbündchen, Lieferform: paarweise, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Handschuhgröße: 10, Handschuhgröße (US): XL, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: false, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, handgelenklang
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
141231
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 1,715*
€ 2,815*
1
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,29*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,54*
Lager 6808
13
1
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 5,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.