Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 5x0,2-4 COMPACT mit Betätigungshebeln 221-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6404351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-415
EAN/GTIN:
     4055143234658
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 5, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 12...24, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, Mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-415
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, reihenklemme wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3918*
€ 0,5918*
3 Tage
48075
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39369*
€ 0,59369*
Lager 6808
21800
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3986*
€ 0,5986*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39907*
€ 0,59907*
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,408*
€ 0,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-515
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525/000-004
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.