Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 5f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-415 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Artikel-Nr.:
     262-E699A27
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-415
EAN/GTIN:
     4055143234658
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 5f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-415
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 24
Anzahl der Klemmstellen:
5
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.2 - 4 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77000
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39369*
€ 0,57369*
1 Tag
27800
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3986*
€ 0,5786*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39907*
€ 0,57907*
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,408*
€ 0,598*
3 Tage
4900
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4179*
€ 0,6079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57907*
€ 0,68909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50907*
€ 0,60579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45907*
€ 0,54629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44907*
€ 0,53439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39907*
€ 0,47489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,47675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-515
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525/000-004
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.