Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Geräte-Verbindungsdose UP¹ UP¹ ECON® Fix, luftdicht, mit Klemmrippe 1555-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8155917
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-26
EAN/GTIN:
     4013456587342
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON® Fix (1555-26). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 66 mm | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: achteckig, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 16, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 66 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 1...11 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: sonstige, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1555-26
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,313*
€ 1,833*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,40*
ab € 1,39716*
€ 1,94716*
1 Tag
930
20
€ 5,90*
ab € 1,4161*
€ 1,9761*
1
€ 5,95*
ab € 1,25657*
€ 2,01657*
Lager 6808
466
1
€ 4,99*
ab € 1,5294*
€ 2,4194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4194*
€ 2,87909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1894*
€ 2,60539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1194*
€ 2,52209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9794*
€ 2,35549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8694*
€ 2,22459
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5294*
€ 1,81999
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.