| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-BRM-9209942 Herst.-Nr.: 9209942 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Vasco® Vinyl Powder-Free Handschuhe aus Vinyl sind für Untersuchungen jeder Art entwickelt. Sie besitzen eine ausgezeichnete anatomische Passform mit Rollrand und haben eine mikroraue Oberfläche für ein gutes Tragegefühl und eine besonders hohe Griffintesität. Die Vasco® Vinyl Powder-Free Handschuhe sind puderfrei. Produkteigenschaften: - Vasco® Vinyl Powder-Free Handschuhe aus Vinyl
- für Untersuchungen jeder Art
- ausgezeichnete anatomische Passform mit Rollrand
- mikroraue Oberfläche für ein gutes Tastgefühl und einen guten Griff
- hypoallergen
- puderfrei
- L
- AQL: 1,5
- Wandstärke: 0,065 mm
- DOP-frei
- im praktischen Spenderkarton
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | PZN: | 128378 | Farbe: | Weiß RAL | Größe:: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, pvc-handschuhe, Handschuhe Latexfrei, Vinyl Schutzhandschuhe, einmalhandschuh puderfrei, Handschuhe, Puderfrei, Handschuh schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,91* | € 6,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 8,05* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|