Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,25 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,25 x 40 mm
Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,25 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-APB2540
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     APB2540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln

Die Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,25 x 40 mm überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, ein angenehmer Kunststoffgriff sowie kräftige Farben

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • Mit Kunststoffgriff
  • Mit Silikon beschichtet
  • Größe: 0,25 x 40 mm
  • Ohne Führungsrohr
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
APB2015
ab € 3,50*
Ähnlich
AcuTop
APB2525
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB3030
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB1813
ab € 3,50*
Ähnlich
AcuTop
APB2025
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB2225
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB3040
ab € 3,52*
Ähnlich
Mediko
APB3050
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.