Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Type PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AcuTop Type PB
AcuTop Type PB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89714629
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     APB2525
EAN/GTIN:
     7613081074872
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.25 mm
Länge (mm)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
APB2015
ab € 3,50*
Ähnlich
AcuTop
APB2540
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB3030
ab € 3,53*
Ähnlich
AcuTop
APB1813
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB2025
ab € 3,50*
Ähnlich
AcuTop
APB2225
ab € 3,51*
Ähnlich
AcuTop
APB3040
ab € 3,51*
Ähnlich
Mediko
APB3050
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.