Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Type PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AcuTop Type PB
AcuTop Type PB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89714628
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     APB2015
EAN/GTIN:
     4260394880077
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.2 mm
Länge (mm)
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
APB2525
ab € 3,46*
Ähnlich
AcuTop
APB2540
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
APB3030
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
APB1813
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
APB2025
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
APB2225
ab € 3,44*
Ähnlich
AcuTop
APB3040
ab € 3,45*
Ähnlich
Mediko
APB3050
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.